Consignation - Accessoire / Pièce détachée Brady 236920
Consignation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :236920
Rubix :8381-6192722
Fabricant :236920
EAN :0662820049395
Documents
Détails articles : CONSIGNATION ECONOMIQUE
La consignation économique Brady est une solution simple, légère et fiable pour garantir la sécurité lors des interventions sur les équipements électriques. Conçue en aluminium non étincelant, elle permet de bloquer efficacement les sources d'énergie en interdisant l'accès à des dispositifs tels que les fusibles ou les boîtiers d'interrupteurs. Sa conception robuste et sa grande résistance thermique la rendent idéale pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants.
Caractéristiques :
Ce dispositif de consignation est spécialement conçu pour offrir une solution économique sans compromis sur la qualité. Fabriqué en aluminium revêtu de peinture en poudre rouge, il est léger et résistant à la corrosion, aux produits chimiques courants et aux températures extrêmes. Il peut accueillir jusqu'à 6 cadenas standards et présente un diamètre de mâchoire de 25,4 mm, permettant de s'adapter à différents types de dispositifs à condamner. Son design compact facilite le transport et le stockage, tout en garantissant une mise en place rapide et sécurisée. Sa conception anti-étincelle le rend particulièrement adapté aux environnements à risques d'inflammation.
Spécifications :
• Dimensions : 38,51 mm (l) x 107,95 mm (H) x 6,81 mm (P)
• Matériau : aluminium avec revêtement en poudre rouge
• Température d’utilisation : -30 à 175 °C
• Diamètre intérieur de la mâchoire : 25,4 mm
• Diamètre max. du cadenas : 10,01 mm
• Écartement minimum de l’anse : 20 mm
• Nombre de trous : 6
• Nombre max. de cadenas attachés : 6
• Couleur : rouge
• Composants supplémentaires : rivet en acier inoxydable
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Ce dispositif de consignation est spécialement conçu pour offrir une solution économique sans compromis sur la qualité. Fabriqué en aluminium revêtu de peinture en poudre rouge, il est léger et résistant à la corrosion, aux produits chimiques courants et aux températures extrêmes. Il peut accueillir jusqu'à 6 cadenas standards et présente un diamètre de mâchoire de 25,4 mm, permettant de s'adapter à différents types de dispositifs à condamner. Son design compact facilite le transport et le stockage, tout en garantissant une mise en place rapide et sécurisée. Sa conception anti-étincelle le rend particulièrement adapté aux environnements à risques d'inflammation.
Spécifications :
• Dimensions : 38,51 mm (l) x 107,95 mm (H) x 6,81 mm (P)
• Matériau : aluminium avec revêtement en poudre rouge
• Température d’utilisation : -30 à 175 °C
• Diamètre intérieur de la mâchoire : 25,4 mm
• Diamètre max. du cadenas : 10,01 mm
• Écartement minimum de l’anse : 20 mm
• Nombre de trous : 6
• Nombre max. de cadenas attachés : 6
• Couleur : rouge
• Composants supplémentaires : rivet en acier inoxydable
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Solution économique sans compromis sur la qualité
• Légèreté et facilité de transport
• Aluminium non étincelant idéal pour les environnements à risque
• Résistance thermique jusqu’à 175 °C
• Adaptabilité à différents dispositifs grâce à un large diamètre de mâchoire
• Possibilité de poser jusqu’à 6 cadenas
• Couleur rouge pour une haute visibilité
• Légèreté et facilité de transport
• Aluminium non étincelant idéal pour les environnements à risque
• Résistance thermique jusqu’à 175 °C
• Adaptabilité à différents dispositifs grâce à un large diamètre de mâchoire
• Possibilité de poser jusqu’à 6 cadenas
• Couleur rouge pour une haute visibilité
Applications
• Condamnation de boîtiers d’interrupteurs ou fusibles
• Interventions de maintenance en milieu industriel
• Sécurisation temporaire lors d’opérations de nettoyage ou de réparation
• Utilisation dans les secteurs énergétique, chimique, alimentaire ou métallurgique
• Intégration dans des kits de consignation mobiles ou fixes
• Adapté aux environnements soumis à des règles strictes de sécurité
• Interventions de maintenance en milieu industriel
• Sécurisation temporaire lors d’opérations de nettoyage ou de réparation
• Utilisation dans les secteurs énergétique, chimique, alimentaire ou métallurgique
• Intégration dans des kits de consignation mobiles ou fixes
• Adapté aux environnements soumis à des règles strictes de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Type | consignation economique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 € HT
/ unité
24,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours