Consignation - Accessoire / Pièce détachée Brady UNIVERSAL BALL VALVE L/O LRG ARM ADAPTER
Bras de blocage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :UNIVERSAL BALL VALVE L/O LRG ARM ADAPTER
Rubix :5669-7311913
Fabricant :065403
EAN :0754473654030
Documents
Détails articles : DISPO. DE CONSIGN., 65403
Le bras de blocage Brady® est un accessoire de sécurité conçu pour être utilisé avec le système universel de condamnation de vannes. Fabriqué en nylon armé de verre, il offre une résistance exceptionnelle aux chocs, aux produits chimiques et aux variations de température. Sa conception robuste garantit une condamnation efficace des vannes à levier, té et autres dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser.
Caractéristiques :
Ce bras de blocage est un dispositif polyvalent et léger, facilitant la condamnation de divers types de vannes. Il est compatible avec un large éventail d’équipements et peut être utilisé avec des câbles et des accessoires de verrouillage. Sa conception modulaire permet une adaptabilité optimale aux besoins des utilisateurs. Son corps en nylon armé de verre garantit une solidité accrue tout en restant léger et maniable.
Spécifications :
• Matériau principal : nylon armé de verre
• Dimensions : 224,03 mm (l) x 179,10 mm (H)
• Température d’utilisation : -20°C à 120°C
• Compatibilité : vannes à levier, té et dispositifs mécaniques similaires
• Résistance aux produits chimiques : conçu pour résister aux hydrocarbures, solvants et autres agents agressifs
Normes :
Le bras de blocage Brady® répond aux normes de sécurité en vigueur pour les systèmes de condamnation de vannes. Il est conforme aux exigences de la directive RoHS et des régulations REACH, garantissant une utilisation sans risque de substances dangereuses.
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Ce bras de blocage est un dispositif polyvalent et léger, facilitant la condamnation de divers types de vannes. Il est compatible avec un large éventail d’équipements et peut être utilisé avec des câbles et des accessoires de verrouillage. Sa conception modulaire permet une adaptabilité optimale aux besoins des utilisateurs. Son corps en nylon armé de verre garantit une solidité accrue tout en restant léger et maniable.
Spécifications :
• Matériau principal : nylon armé de verre
• Dimensions : 224,03 mm (l) x 179,10 mm (H)
• Température d’utilisation : -20°C à 120°C
• Compatibilité : vannes à levier, té et dispositifs mécaniques similaires
• Résistance aux produits chimiques : conçu pour résister aux hydrocarbures, solvants et autres agents agressifs
Normes :
Le bras de blocage Brady® répond aux normes de sécurité en vigueur pour les systèmes de condamnation de vannes. Il est conforme aux exigences de la directive RoHS et des régulations REACH, garantissant une utilisation sans risque de substances dangereuses.
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Haute résistance : conçu en nylon armé de verre pour une durabilité optimale
• Léger et maniable : facile à installer et à manipuler
• Polyvalence d’utilisation : compatible avec divers systèmes de condamnation
• Sécurité améliorée : empêche tout accès non autorisé aux vannes
• Léger et maniable : facile à installer et à manipuler
• Polyvalence d’utilisation : compatible avec divers systèmes de condamnation
• Sécurité améliorée : empêche tout accès non autorisé aux vannes
Applications
• Condamnation et consignation des vannes à levier et té
• Systèmes de sécurité pour les environnements industriels
• Utilisation dans les secteurs chimique, pétrolier et manufacturier
• Optimisation des procédures de maintenance et de réparation
• Systèmes de sécurité pour les environnements industriels
• Utilisation dans les secteurs chimique, pétrolier et manufacturier
• Optimisation des procédures de maintenance et de réparation
Informations techniques
Attributs
| Type | dispo. de consign., 65403 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,41 € HT
/ unité
71,29 € TTC
- Epuisé