Consignation - Accessoire / Pièce détachée Brady BALL VALVE LOCKOUT DEVICE 3/8 inch

ROBINET A BILLE LO - PETIT 3/8" ACIER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :BALL VALVE LOCKOUT DEVICE 3/8 inch
Rubix :8381-7326409
Fabricant :065692
EAN :0754473656928
SYSTEME DE CONDAMNATION VANNE

Résumé technique

Typeverrouillage du robinet à boisseau sphérique standard

Documents

Détails articles : SYSTEME DE CONDAMNATION VANNE


Le système de condamnation de vanne à boisseau sphérique Brady est conçu pour garantir la sécurité des interventions sur les réseaux de fluides. Compact, robuste et facile à utiliser, ce dispositif bloque efficacement les vannes quart de tour en position fermée. Fabriqué en acier thermolaqué rouge, il est idéal pour les environnements industriels exigeants et s’adapte aux tuyauteries de petit diamètre. Son installation simple et rapide en fait un outil indispensable pour les procédures de consignation mécanique.

Caractéristiques :
Ce dispositif de condamnation se distingue par sa conception monobloc, permettant une mise en place rapide sans besoin d'assemblage supplémentaire. Il est conçu pour les vannes à boisseau sphérique de 6,35 mm à 25,40 mm de diamètre, assurant une compatibilité avec la majorité des installations standards. Sa structure en acier offre une excellente résistance aux chocs mécaniques et aux variations thermiques. La finition rouge vif permet une identification visuelle immédiate. Le système est équipé de plusieurs orifices pour accueillir jusqu'à un cadenas de sécurité, renforçant ainsi la sécurité sur site.

Spécifications :
• Dimensions : 93,98 mm (l) x 57,15 mm (H) x 78,74 mm (P)
• Matériau : acier thermolaqué
• Couleur : rouge
• Diamètre du trou : 7,87 mm
• Diamètre max. du cadenas : 9,53 mm
• Ecartement minimum de l’anse : 19,05 mm
• Dimensions du levier compatibles : 6,35 mm à 25,40 mm
• Taille de tuyauterie compatible : 6,35 mm à 25,40 mm
• Température d'utilisation : de -30 à 93 °C
• Nombre max. de cadenas attachés : 1
• Nombre de trous : 6

Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.

Points forts

• Installation rapide grâce à sa conception monobloc
• Idéal pour les vannes à boisseau sphérique quart de tour
• Compatible avec les tuyauteries de petit diamètre
• Matériau robuste offrant une grande résistance mécanique
• Couleur vive pour une identification immédiate
• Sécurisation par cadenas standard (jusqu’à 9,53 mm)
• Adapté à une large plage de températures d’utilisation

Applications

• Consignation des vannes lors d’opérations de maintenance
• Utilisation dans les industries chimiques, pétrochimiques et agroalimentaires
• Intégration dans les protocoles de sécurité en milieux industriels
• Adapté aux sites conformes à la réglementation OSHA et REACH
• Compatible avec les systèmes de condamnation multi-utilisateurs
• Parfait pour la maintenance préventive et curative sur les réseaux de fluides

Informations techniques


Attributs
Typeverrouillage du robinet à boisseau sphérique standard
54,67 HT
/ unité
65,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours