Consignation - Accessoire / Pièce détachée Brady BALL VALVE LO - LRG 3/8" STEEL
VANNE A BILLE LO - LRG 3/8" ACIER
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :BALL VALVE LO - LRG 3/8" STEEL
Rubix :8381-6176703
Fabricant :065693
EAN :0754473656935
Détails articles : SYSTEME CONDAMNATION VANNE A CLAPET 180MM D.15MM
Le système de condamnation de vanne à boisseau sphérique Brady est une solution fiable conçue pour garantir la sécurité lors des interventions de maintenance sur les installations industrielles. D’une conception monobloc, il permet de bloquer efficacement les vannes à boisseau quart de tour en position OFF, prévenant ainsi tout redémarrage accidentel. Sa structure robuste en acier et son revêtement thermolaqué rouge lui offrent une grande résistance mécanique et chimique, même dans les environnements exigeants.
Caractéristiques :
Ce dispositif est spécialement conçu pour bloquer les vannes à boisseau sphérique de 31,75 mm à 76,20 mm, couramment utilisées dans les installations industrielles. Il dispose de plusieurs orifices permettant l’insertion d’un cadenas afin d’assurer le verrouillage du levier en position OFF, empêchant tout mouvement accidentel. Sa fabrication en acier robuste avec revêtement en poudre polyester lui confère une excellente durabilité face à la corrosion, aux chocs mécaniques et aux agents chimiques. Son design compact, ergonomique et intuitif facilite sa mise en place, même dans des espaces restreints, tout en réduisant les risques d’erreurs humaines. Il est également muni d’un système de fixation optimisé pour une manipulation rapide et fiable. Compatible avec un grand nombre de cadenas standards, il répond aux exigences les plus strictes en matière de consignation et de sécurité industrielle.
Spécifications :
• Dimensions : 155,45 mm (l) x 98,04 mm (H) x 16,51 mm (P)
• Matériau : acier thermolaqué
• Température d’utilisation : -30 à 93 °C
• Diamètre maximum du cadenas : 9,53 mm
• Ecartement minimum de l’anse : 19,05 mm
• Nombre de trous : 7
• Nombre maximal de cadenas attachés : 1
• Adapté aux tailles de levier : 31,75 à 76,20 mm
• Couleur : rouge
• Compatibilité : épaisseur max. de l’anse 10,92 mm / largeur max. de la vanne 53,34 mm
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Caractéristiques :
Ce dispositif est spécialement conçu pour bloquer les vannes à boisseau sphérique de 31,75 mm à 76,20 mm, couramment utilisées dans les installations industrielles. Il dispose de plusieurs orifices permettant l’insertion d’un cadenas afin d’assurer le verrouillage du levier en position OFF, empêchant tout mouvement accidentel. Sa fabrication en acier robuste avec revêtement en poudre polyester lui confère une excellente durabilité face à la corrosion, aux chocs mécaniques et aux agents chimiques. Son design compact, ergonomique et intuitif facilite sa mise en place, même dans des espaces restreints, tout en réduisant les risques d’erreurs humaines. Il est également muni d’un système de fixation optimisé pour une manipulation rapide et fiable. Compatible avec un grand nombre de cadenas standards, il répond aux exigences les plus strictes en matière de consignation et de sécurité industrielle.
Spécifications :
• Dimensions : 155,45 mm (l) x 98,04 mm (H) x 16,51 mm (P)
• Matériau : acier thermolaqué
• Température d’utilisation : -30 à 93 °C
• Diamètre maximum du cadenas : 9,53 mm
• Ecartement minimum de l’anse : 19,05 mm
• Nombre de trous : 7
• Nombre maximal de cadenas attachés : 1
• Adapté aux tailles de levier : 31,75 à 76,20 mm
• Couleur : rouge
• Compatibilité : épaisseur max. de l’anse 10,92 mm / largeur max. de la vanne 53,34 mm
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Points forts
• Verrouillage sécurisé des vannes quart de tour
• Conception monobloc simple et rapide à utiliser
• Résistance optimale aux produits chimiques et à la corrosion
• Fabrication en acier robuste et revêtement thermolaqué
• Adapté à un large éventail de dimensions de vannes
• Compatibilité avec cadenas standards jusqu’à 9,53 mm
• Couleur rouge pour une identification visuelle immédiate
• Conception monobloc simple et rapide à utiliser
• Résistance optimale aux produits chimiques et à la corrosion
• Fabrication en acier robuste et revêtement thermolaqué
• Adapté à un large éventail de dimensions de vannes
• Compatibilité avec cadenas standards jusqu’à 9,53 mm
• Couleur rouge pour une identification visuelle immédiate
Applications
• Secteurs industriels : maintenance de réseaux de tuyauterie
• Usines chimiques : sécurisation des circuits de fluides
• Industrie pétrolière et gazière : condamnation de vannes critiques
• Environnements de production alimentaire ou pharmaceutique
• Centrales énergétiques : interventions sur les systèmes sous pression
• Opérations de maintenance préventive ou curative sur site
• Usines chimiques : sécurisation des circuits de fluides
• Industrie pétrolière et gazière : condamnation de vannes critiques
• Environnements de production alimentaire ou pharmaceutique
• Centrales énergétiques : interventions sur les systèmes sous pression
• Opérations de maintenance préventive ou curative sur site
Informations techniques
Attributs
| Type | verrouillage du robinet à boisseau sphérique standard |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,58 € HT
/ unité
114,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours