Références
SAM :N1600-243
Rubix :0149-5248549
EAN :3272670583122
Documents
Détails articles : PINCE 3MM
Pince 3mm.Pour meuleuses: 1516C - 1600 - 1600G - 1601 - 1606 - 1638 - 1638G - 1639G - 1640
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 € HT
/ unité
18,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

