Pince coupante Knipex 74 07 200, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :74 07 200
Rubix :7510-5313332
EAN :4003773018414
PINCE CPTE CTE FTE DEMULT 200MM CHRM 1000V
Résumé technique
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids328 g
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PINCE CPTE CTE FTE DEMULT 200MM CHRM 1000V


Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu. Convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids328 g
Capacité de coupe4,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,96 HT
/ unité
112,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours