Tenaille Knipex 68 01 200, Longueur: 200 mm | Capacité de coupe: 3.5 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :68 01 200
Rubix :7510-5313726
EAN :4003773013815
PINCE COUPANTE DEVANT 200MM

Résumé technique

Capacité de coupe3,5 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DEVANT 200MM


La pince coupante Knipex 68 01 coupe et torsade les fils à ligaturer. La forme de sa tête optimise les mouvements lors du serrage des nœuds au ferraillage et accompagne les manipulations sur armatures.

Caractéristiques :
La pince coupante Knipex 68 01 permet de couper et de torsader les fils à ligaturer. Sa tête présente une géométrie qui optimise les mouvements lors du serrage des nœuds au ferraillage. Les tranchants conviennent aux fils doux comme aux fils durs. La pince est atramentisée noire et présente une finition polie. Les poignées gainées en plastique apportent un maintien stable dans les manipulations répétées.

Spécifications :
• Pince : atramentisée noire
• Finition : polie
• Poignées : gainées en plastique
• Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC

Normes :
• DIN ISO 5748 : cette pince est fabriquée selon la norme DIN ISO 5748, qui définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles des pinces coupantes et de torsion
• Conformité REACH : le produit respecte le règlement REACH relatif aux substances chimiques
• Sans SVHC : la pince ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon la réglementation en vigueur
The head shape provides optimised movement when tightening steel mesh knots during reinforced concrete work With cutting edges for soft and hard wire. Also suitable for twisting and cutting binding wire. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Facilite la torsion régulière des ligatures grâce à la forme de la tête
• Maintient une capacité de coupe stable dans le temps grâce aux tranchants trempés
• Limite les risques d’oxydation avec la surface atramentisée noire
• Améliore la prise en main grâce aux poignées gainées en plastique
• Contribue à la polyvalence des opérations avec des tranchants adaptés aux fils doux et durs

Applications

Cette pince intervient dans le travail du ferraillage, dans les opérations de mise en place d’armatures en atelier ou sur chantier, ainsi que dans les activités nécessitant des ligatures rapides et répétées. Les professionnels des travaux de structure, des ateliers de montage ou des unités de fabrication peuvent y recourir pour manipuler différents types de fils dans des conditions de travail variées.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe3,5 mm
Longueur200 mm
Brancheenduit de plastique
Poids319 g
40,49 € HT
/ unité
48,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h