Pince coupante Knipex 79 32 125 ESD, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 120 mm | Longueur des becs: 10.5 mm

Pince coupante de côté pour l’électronique de précision

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :79 32 125 ESD
Rubix :7510-5313696
EAN :4003773061557
PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM ESD

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur120 mm
Poids61 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM ESD


poignées dérivant l'électricité statique – dissipative tête pointue Une gamme pour les exigences les plus strictes en termes de performance et de résultat. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Finition antireflet. Poids faible. Poignées ergonomiques ESD bicolores noir/gris bi-matière. acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur120 mm
Poids61 g
Longueur des becs10,5 mm
102,00 HT
/ unité
122,40 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours