Pince coupante Knipex 74 21 200, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm

Pince coupante de côté forte démultiplication

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :74 21 200
Rubix :7510-5313313
EAN :4003773050483
PINCE COUPANTE COTE FTE DEMULT. 200MM 12DEG

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids278 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE FTE DEMULT. 200MM 12DEG


Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu. Convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids278 g
Capacité de coupe4,2 mm
52,66 HT
/ unité
63,19 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours