Coupe-câbles Facom 996.5, Capacité de coupe: 5 mm | Longueur: 165 mm

Coupe-câbles acier "compact"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :996.5
Rubix :0139-5002479
EAN :3148512195016
COUPE-CABLE ACIER DIAM.5MM 996.5

Résumé technique

Capacité de coupe5 mm
Longueur165 mm

Documents

Détails articles : COUPE-CABLE ACIER DIAM.5MM 996.5


Coupe-câbles acier "compact"
- Lame en acier traité 60-62 HRc.
- Capacité :
- 5 mm pour câble acier doux 60 - 100 kg/mm².
- 4 mm pour câble acier dur 130 - 160 kg/mm².
- 3 mm pour câble rond 60 kg/mm².
-Capacité maximum 21mm.
-Longueur des becs 7mm.

Points forts

Outil léger avec lames et angle de coupe adaptés aux matériaux résistants et aux câbles multifibres.
- Verrouillage par poussoir, ouverture par simple pression sur les branches.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe5 mm
Longueur165 mm
55,09 HT
/ unité
66,11 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h