Coupe-câbles Knipex 95 12 500, Capacité de coupe: 27 mm | Longueur: 500 mm

Coupe câbles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 12 500
Rubix :7510-5313774
EAN :4003773069966
PINCE COUPE-CABLES 500MM D.27MM

Résumé technique

Capacité de coupe27 mm
Longueur500 mm

Documents

Détails articles : PINCE COUPE-CABLES 500MM D.27MM


Version courte, 500 mm de long seulement. Poids faible, taux de transmission élevé. Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium, des brins simples et multiples. Ne convient pas aux fils d'acier. Arêtes tranchantes trempées et affûtées avec précision. Coupe propre et lisse sans déformation. Effort minimum en raison d'un rapport de transmission favorable et d'une géométrie de coupe spéciale. Protection contre le coincement pour éviter les blessures. Articulation à vis réglable. Tête de coupe : acier électrique au vanadium, forgée, trempée dans l'huile. Pattes : tube en aluminium, très résistant.
Short design, length only 500 mm. Low weigth, high leverage. For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Not suitable for steel wire and wire ropes. Precision ground, hardened blades. Clean and smooth cut without crushing and deformation. Low handforce required due to favourable lever ratio and special blade geometry. Short design, length only 500 mm. Low weight. With guard. Adjustable bolted joint. Cutter head: vanadium electric steel, forged, oil-hardened. Handles: aluminium tube, high-strength.

Points forts

Permet de couper d'une seule main des câbles d'un Ø max de 20 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe27 mm
Longueur500 mm
231,51 HT
/ unité
277,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours