Pince circlips Knipex 49 41 A31, Forme des becs: Courbé

Pince circlips extérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :49 41 A31
Rubix :7510-5313298
EAN :4003773079620
PINCE 210MM CIRCL INT 40-100MM 90DEG+VIS REG

Résumé technique

Forme des becscourbé
Diamètre des becs2,3 mm
Longueur210 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 210MM CIRCL INT 40-100MM 90DEG+VIS REG


Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Très résistant lors d'une utilisation en continu et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure. Charnière souple et précise. Forgé. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Tête de la pince éfillée pour un accès optimal à la pièce. Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé. Poignées gainées en plastique antidérapant. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince: acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Diamètre des becs2,3 mm
Longueur210 mm
Poids272 g
77,11 € HT
/ unité
92,53 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.