Pince circlips Knipex 49 31 A1, Forme des becs: Droit

Pince circlips extérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :49 31 A1
Rubix :7510-5291676
EAN :4003773073895
PINCE 140 MM POUR CIRCLIPS EXTERIEURS 12-25MM+VIS REGLAG

Résumé technique

Forme des becsdroit
Diamètre des becs1,3 mm
Longueur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 140 MM POUR CIRCLIPS EXTERIEURS 12-25MM+VIS REGLAG


La pince de précision pour circlips Knipex 49 31 A1 est conçue pour le montage et le démontage de circlips extérieurs d’arbre. Elle intègre une protection contre la distorsion réglable par butée, destinée à limiter l’allongement excessif des circlips lors des opérations répétées. Sa conception permet une durée de vie jusqu’à dix fois supérieure à celle de pointes usinées au tour, notamment en usage continu.

Caractéristiques :
Cette pince de précision est équipée de pointes rapportées offrant une large surface de contact avec le circlip, ce qui permet d’éviter toute torsion lors des opérations de montage ou de démontage. Le mouvement de la pince est assuré par une charnière vissée garantissant une articulation précise et sans jeu. Un ressort d’ouverture est intégré directement dans la charnière ; il est imperdable et protégé, facilitant l’utilisation répétée de l’outil. La protection contre la distorsion est réglable par butée au moyen d’une vis à six pans creux, permettant un réglage précis et adapté aux contraintes de la fabrication en série. Les poignées sont revêtues d’un gainage PVC antidérapant, assurant une prise en main stable et sécurisée lors des manipulations répétées.

Spécifications :
• Type de circlips pris en charge : circlips extérieurs d’arbre
• Dimensions : 140 x 64 x 11 mm
• Finition de la pince : grise atramentisée
• Type de poignées : gaines PVC antidérapantes
• Poids : 100 g

Normes :
• DIN 5254 A : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux pinces pour circlips extérieurs
• REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. With overexpansion guard (adjustable using end stop). Adjustment using hexagonal screw. Ideal for series production as excessive expansion of rings is effectively prevented. Heavy duty under continuous use. Up to 10 times longer service life. Precise, smoothly-operating screw joint. Forged. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Slim head style allows use in confined areas. Internal opening spring, protected and captive. Handles with non-slip plastic coating. Inserted tips: spring steel wire, drawn. Pliers body: chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened.

Points forts

• Limitation efficace de la distorsion des circlips grâce à la protection réglable par butée
• Réduction des risques de torsion lors du montage par la large surface de contact des pointes rapportées
• Précision du mouvement assurée par la charnière vissée sans jeu
• Fiabilité en usage continu grâce à la durabilité élevée des pointes rapportées
• Prise en main stable grâce aux poignées gainées en PVC antidérapant

Applications

Cette pince est utilisée pour le montage et le démontage de circlips extérieurs d’arbre sur des ensembles mécaniques. Elle est particulièrement adaptée aux opérations de fabrication en série, où la maîtrise de l’allongement des circlips est essentielle. L’outil convient aux ateliers de fabrication mécanique, aux lignes d’assemblage industriel et aux services de maintenance intervenant sur des équipements comportant des arbres et des logements de circlips.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Diamètre des becs1,3 mm
Longueur140 mm
Poids100 g
55,16 HT
/ unité
66,19 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.