Pince à décoffrer Mob 0150150601, Longueur: 1500 mm | Poids: 12000 g
Pince à talon ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0150150601
Rubix :0146-5022728
EAN :3303800150058
Documents
Détails articles : PINCE A TALON 150 1500MM
Pince à talon octogonale avec taillant courbé et un taillant droit d'une longueur de 500 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1500 mm |
|---|---|
| Poids | 12000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,93 € HT
/ unité
345,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

