Soudage electrique - Pince Dolex SD-1, Type: Pince de soudage | Modèle: SD-1 | Capacité: 51 mm
Pince à souder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :SD-1
Rubix :J192-5348805
EAN :3700635963394

Documents
Détails articles : PINCE A SOUDER 1 VIS HTE CAP SERR 51MM
Frein de la vis directement intégré sur le mors pour une répétabilité absolue entre 2 serrages.
Vis d’appui trapézoïdale pour une durabilité accrue.
Patin d’appui oscillant pour s’adapter à l’orientation de la surface de serrage.
Protection supplémentaire disponible via des carters amovibles en Inox 304.
Protection des mors de serrage par cataphorèse.
Vis cuivre résistante aux projections de soudure.
Vis d’appui trapézoïdale pour une durabilité accrue.
Patin d’appui oscillant pour s’adapter à l’orientation de la surface de serrage.
Protection supplémentaire disponible via des carters amovibles en Inox 304.
Protection des mors de serrage par cataphorèse.
Vis cuivre résistante aux projections de soudure.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince de soudage |
|---|---|
| Capacité | 51 mm |
| Modèle | sd-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,80 € HT
/ 5 unités
495,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
