• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 415)
  • Fixation et montage(36 016)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Les produits du catalogue Expert Soudage(1 900)
  • Générateurs de soudage et de coupage(1 539)
  • Soudage chauffage coupage flamme(243)
  • Métaux d'apport(459)
  • Machines orbitales(5)
  • Machines automatiques(25)
  • Soudage par résistance(4)
  • Soudage plasma(11)
  • Traitement de l'air(70)
  • Soudures(45)
Voir Soudage
  • Top ventes(274)
  • Générateurs MMA(31)
  • Générateurs TIG(761)
  • Générateurs MIG/MAG(475)
  • Générateurs plasma(64)
  • Equipements de soudage électrique(208)
Voir Générateurs de soudage et de coupage
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Equipements de soudage électrique
Divers équipements de soudage électrique
Soudage electrique - Pince
PINCE ETAU D. 1 SR 9/20 JUMBO

Soudage electrique - Pince Abicor Binzel 701.1226

Pince étau

Voir les informations techniques
Références
Abicor Binzel :701.1226
Rubix :2026-7138454
EAN :4036584148353
brand logo

Détails articles : PINCE ETAU D. 1 SR 9/20 JUMBO


présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € HT
/ 2 unités
22,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Soudage electrique - Pince Spartex 879805, Type: Pince MigSoudage electrique - Pince Dolex SD-5, Type: Pince de soudageSoudage electrique - Pince Dolex SD-3, Type: Pince de soudageSoudage electrique - Pince Abicor Binzel 701.0289Soudage electrique - Pince Dolex SD-4, Type: Pince de soudageSoudage electrique - Pince Abicor Binzel 701.0290Soudage electrique - Pince Abicor Binzel 701.1228Soudage electrique - Pince Dolex SD-1, Type: Pince de soudageSoudage electrique - Pince Dolex SD-2, Type: Pince de soudageSpray soudure anti-adhérent sans silicone Molydal NB25A1, Type: AérosolCosse universelle Levac 5080A, Type: Cosse coeur po cable d. 4 mm acier galvaSolvant pour soudage Pickling systems PS0389, Type: Passivation AgentSpray soudure anti-adhérent sans silicone Abicor Binzel 192.0228, Type: AérosolÉquerre magnétique / Aimant de soudage Fein 90701003010Cosse universelle Levac 5080I
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu