Pince à dénuder pour électricien Facom 163, Diamètre de fil: 3 mm | Longueur: 150 mm
Pince à couper et dénuder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :163
Rubix :0139-5006945
EAN :3148511392553
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER ET A COUPER 163
Pour les professionnels de l’électrotechnique, cette pince coupante et dénudante Facom offre une solution efficace pour la coupe et le dénudage des fils multibrins. Compacte, maniable et dotée d’un ressort de rappel, elle est très confortable à utiliser.
Caractéristiques :
La pince 163 de Facom dispose de six empreintes calibrées obtenues par rectification. Elle assure un dénudage net et sans effort pour différents diamètres et sections de câbles multibrins. Conçue pour les interventions rapides et précises, chaque empreinte est repérée clairement, ce qui permet un dénudage précis sans entamer les conducteurs internes. La zone la plus proche des poignées est dotée d’un tranchant coupant efficace, est idéale pour couper proprement les fils (cuivre uniquement). Au bout de la pince, on retrouve une mâchoire permettant de saisir et de manipuler les fils. Son ressort de rappel facilite l’ouverture automatique après chaque coupe ou dénudage, tandis que le système de verrouillage sécurise l’outil lors du transport ou du rangement.
Spécifications :
- Référence produit : 163.
- Longueur totale : 150 mm.
- Poids net : 115 g (0,115 kg).
- Nombre d’empreintes de dénudage : 6.
- Diamètres de fil compatibles : 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm.
- Sections compatibles : 0,8 / 1,3 / 2,3 / 3,0 / 4,5 / 7,0 mm².
- Mécanisme : ressort de rappel + verrouillage intégré.
- Capacité de coupe : 3 mm maximum.
- Accessoire : pointe crantée pour saisir et manipuler les conducteurs.
- Poignées ergonomiques.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1918, Facom est un acteur majeur de l’outillage professionnel en Europe. Réputée pour la robustesse et la précision de ses produits, la marque s’adresse aux professionnels qui visent la fiabilité et la performance au quotidien. Depuis 1952, tous les outils Facom bénéficient d'une garantie à vie, témoignant de l'engagement de la marque envers la durabilité et la qualité.
Caractéristiques :
La pince 163 de Facom dispose de six empreintes calibrées obtenues par rectification. Elle assure un dénudage net et sans effort pour différents diamètres et sections de câbles multibrins. Conçue pour les interventions rapides et précises, chaque empreinte est repérée clairement, ce qui permet un dénudage précis sans entamer les conducteurs internes. La zone la plus proche des poignées est dotée d’un tranchant coupant efficace, est idéale pour couper proprement les fils (cuivre uniquement). Au bout de la pince, on retrouve une mâchoire permettant de saisir et de manipuler les fils. Son ressort de rappel facilite l’ouverture automatique après chaque coupe ou dénudage, tandis que le système de verrouillage sécurise l’outil lors du transport ou du rangement.
Spécifications :
- Référence produit : 163.
- Longueur totale : 150 mm.
- Poids net : 115 g (0,115 kg).
- Nombre d’empreintes de dénudage : 6.
- Diamètres de fil compatibles : 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm.
- Sections compatibles : 0,8 / 1,3 / 2,3 / 3,0 / 4,5 / 7,0 mm².
- Mécanisme : ressort de rappel + verrouillage intégré.
- Capacité de coupe : 3 mm maximum.
- Accessoire : pointe crantée pour saisir et manipuler les conducteurs.
- Poignées ergonomiques.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1918, Facom est un acteur majeur de l’outillage professionnel en Europe. Réputée pour la robustesse et la précision de ses produits, la marque s’adresse aux professionnels qui visent la fiabilité et la performance au quotidien. Depuis 1952, tous les outils Facom bénéficient d'une garantie à vie, témoignant de l'engagement de la marque envers la durabilité et la qualité.
Points forts
- Dénudage précis grâce aux six empreintes calibrées par rectification.
- Polyvalence d’usage sur de nombreux diamètres et sections de câbles multibrins.
- Sécurité accrue avec le système de verrouillage.
- Garantie à vie Facom.
- Polyvalence d’usage sur de nombreux diamètres et sections de câbles multibrins.
- Sécurité accrue avec le système de verrouillage.
- Garantie à vie Facom.
Applications
La pince à couper et à dénuder Facom 163 est idéale pour les travaux d’électricité et d’électrotechnique. Elle convient particulièrement aux électriciens, techniciens de maintenance, installateurs d’équipements électriques ou industriels. Elle est particulièrement adaptée à la préparation de fils multibrins en atelier comme sur chantier. Elle est recommandée pour les opérations de câblage, de raccordement et de réparation de circuits électriques basse tension, dans des conditions de travail variées, y compris les zones difficiles d’accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 3 mm |
|---|---|
| Poids | 115 g |
| Longueur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,88 € HT
/ unité
33,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours