Pince à dénuder pour électricien Knipex 12 49 23, Longueur: 16 mm
Jeu de machoires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :12 49 23
Rubix :7510-5312790
EAN :4003773057604
Documents
Détails articles : BUTEE REGLABLE POUR 12 42 195
Dégainage sans réglage de 0,03 à 10,0 mm². Géométrie universelle de la lame – robustesse et longévité. Design optimal de la poignée à excellente ergonomie. Coupe-fils dans une cavité. Ajustement entièrement automatique sur tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tous les domaines de capacité de 0,03 à 10,0 mm². Pas d’ajustage manuel nécessaire. Pas de détérioration des conducteurs. Les mâchoires en acier tiennent le câble fermement, sans endommager l'isolation restante. Avec coupe-fils dans un renfoncement pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu’à 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique particulièrement souple et poids très faible. Bloc de lame et butée longitudinale interchangeables. Poignée avec zone en plastique souple ergonomique pour une prise en main sûre. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 46 g |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 € HT
/ unité
6,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
