Pince à dénuder pour électricien Wiha 44242, Diamètre de fil: 16 mm | Longueur: 125 mm
Outil de dénudage multifonction pour câble de 8 à 13mm² avec dénudeur 0,5 à 6,0mm²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :44242
Rubix :4394-5545017
EAN :4010995442422
Documents
Détails articles : OUTIL DENUDAGE MULTIFONCTION POUR CABLE 8 A 13MM2
Lorsque l'on travaille sur l'armoire électrique, de nombreuses étapes de travail se succèdent dans un espace confiné. L'outil de dénudage multifonction de Wiha offre quatre applications importantes. L'une d'entre elles est le dénudage de câbles ronds d'un diamètre de 8 mm à 13 mm (3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²) avec une coupe ronde et longitudinale. Le guidage optimisé du câble garantit un dénudage sûr, précis et confortable sans avoir à régler la profondeur de coupe à l'avance. Même dans les zones difficiles d'accès, le dénudage à ras n'est pas un problème grâce à la poignée pratique et antidérapante. De plus, l'outil multifonction garantit un dénudage propre des conducteurs souples et solides dans une plage de 0,5 mm² à 6,0 mm². Une lame de crochet intégrée peut être verrouillée en toute sécurité et complètement encastrée dans le boîtier pour la protection. Pour un stockage sûr et peu encombrant, l'outil de dénudage peut être verrouillé en position fermée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 16 mm |
|---|---|
| Poids | 83 g |
| Longueur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,21 € HT
/ unité
60,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours



