Pince à dénuder pour électricien Knipex 12 12 10, Longueur: 195 mm
Pince à dénuder 4 couteaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :12 12 10
Rubix :7510-5146448
EAN :4003773049012
Documents
Détails articles : MANCHE BISTOURI 4
La pince à dénuder de précision Knipex avec couteaux de forme assure un dénudage maîtrisé sur les isolants difficiles et les matériaux multicouches utilisés sur les câbles solaires. Elle s’appuie sur un système de lames parallèles pour produire une incision régulière et préserver le conducteur lors du dénudage
Caractéristiques :
Cette pince à dénuder de précision avec couteaux de forme Knipex permet le retrait contrôlé d’isolants très résistants utilisés sur les câbles solaires, y compris le PTFE, le Kapton® et le caoutchouc. Elle est également adaptée aux isolations multicouches comme le Radox®, utilisées dans les applications photovoltaïques. L’outil utilise deux paires de lames formées et affûtées qui coupent l’isolant sur tout le périmètre du câble, une paire retient la gaine incisée tandis que l’autre l’enlève. La butée longitudinale réglable permet d’obtenir des longueurs de dénudage constantes lors d’opérations répétées. La pince brunie est équipée de poignées multimatières assurant une prise en main adaptée aux travaux de précision.
Spécifications :
• Lames profilées interchangeables
• Deux paires de lames fonctionnant en parallèle
• Butée longitudinale réglable
• Pince brunie
• Poignées avec gaines multimatières
Normes :
• Conforme REACH. La conformité garantit que les substances utilisées répondent aux exigences fixées par le règlement européen
• Contient SVHC. L’outil intègre des substances identifiées comme Substances of Very High Concern selon la réglementation REACH
Caractéristiques :
Cette pince à dénuder de précision avec couteaux de forme Knipex permet le retrait contrôlé d’isolants très résistants utilisés sur les câbles solaires, y compris le PTFE, le Kapton® et le caoutchouc. Elle est également adaptée aux isolations multicouches comme le Radox®, utilisées dans les applications photovoltaïques. L’outil utilise deux paires de lames formées et affûtées qui coupent l’isolant sur tout le périmètre du câble, une paire retient la gaine incisée tandis que l’autre l’enlève. La butée longitudinale réglable permet d’obtenir des longueurs de dénudage constantes lors d’opérations répétées. La pince brunie est équipée de poignées multimatières assurant une prise en main adaptée aux travaux de précision.
Spécifications :
• Lames profilées interchangeables
• Deux paires de lames fonctionnant en parallèle
• Butée longitudinale réglable
• Pince brunie
• Poignées avec gaines multimatières
Normes :
• Conforme REACH. La conformité garantit que les substances utilisées répondent aux exigences fixées par le règlement européen
• Contient SVHC. L’outil intègre des substances identifiées comme Substances of Very High Concern selon la réglementation REACH
Form-fit stripping also of difficult-to-remove insulating materials made of PTFE, silicone, Radox®, Kapton® and rubber. Multi-layer too. A second pair of blades holds the remaining insulation reliably in place. Replaceable shaped blade adapted precisely to the respective conductor cross-section. With length stop for constant stripping length during repetitive work. Blade: special tool steel, oil-hardened. Pliers body: steel.
Points forts
• Diminution du risque d’endommagement du conducteur grâce aux lames profilées
• Maintien efficace de l’isolant résiduel grâce à la seconde paire de lames
• Répétabilité des longueurs de dénudage assurée par la butée réglable
• Manipulation facilitée par des poignées multimatières confortables
• Gain de temps sur les séries grâce au mouvement de coupe coordonné
• Maintien efficace de l’isolant résiduel grâce à la seconde paire de lames
• Répétabilité des longueurs de dénudage assurée par la butée réglable
• Manipulation facilitée par des poignées multimatières confortables
• Gain de temps sur les séries grâce au mouvement de coupe coordonné
Applications
Cette pince s’utilise dans divers contextes de câblage solaire où les isolants multicouches exigent une incision uniforme. Elle intervient dans les installations photovoltaïques, les opérations de maintenance en atelier et les interventions sur site. L’outil convient notamment aux métiers impliqués dans le câblage solaire, l’assemblage de modules, la préparation de connexions et les travaux nécessitant une coupe circulaire régulière sur des isolants difficiles tels que le Radox®, les silicones, le PTFE, le Kapton®, le caoutchouc ou les matériaux multicouches.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 445 g |
|---|---|
| Longueur | 195 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,07 € HT
/ unité
352,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours