Tenaille Knipex 64 72 120, Longueur: 123 mm | Capacité de coupe: 1.5 mm

Pince à découper pour l'électronique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :64 72 120
Rubix :7510-5313722
EAN :4003773017882
PINCE COUPANTE DEVANT 120MM ELECTRO 35DEG

Résumé technique

Capacité de coupe1,5 mm
Longueur123 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DEVANT 120MM ELECTRO 35DEG


Pince de précision pour une coupe ultra fine, par exemple en électronique et en mécanique fine. Charnière de précision entièrement percée. Le double ressort lisse ouvre la pince facilement et uniformément. Le polissage ou le polissage miroir (avec la version 2 seulement) fournit, avec un film fin d'huile, une protection optimale contre la corrosion, pas de pannes du circuit de commutation dues à l'écaillage du chrome. Arêtes tranchantes soumises à un trempage par induction supplémentaire, dureté des arêtes tranchantes de 56 HRC minimum. Acier spécial pour outils de qualité spéciale, forgé, trempé dans l'huile.
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Sturdy, zero backlash box joint. Low-friction double spring for gentle and even opening. The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness at least 56 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe1,5 mm
Longueur123 mm
Brancheavec poignées multicomposants
Poids70 g
99,38 HT
/ unité
119,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours