Tenaille Knipex 64 52 115, Longueur: 112 mm | Capacité de coupe: 1.3 mm
Pince à découper pour l'électronique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :64 52 115
Rubix :7510-5313799
EAN :4003773040439





Documents
Détails articles : PINCE CPTE DEVT 115MM ELECTRO 27DEG A RAS
Pince de précision pour une coupe ultra fine, par exemple en électronique et en mécanique fine. Charnière de précision entièrement percée. Le double ressort lisse ouvre la pince facilement et uniformément. Le polissage ou le polissage miroir (avec la version 2 seulement) fournit, avec un film fin d'huile, une protection optimale contre la corrosion, pas de pannes du circuit de commutation dues à l'écaillage du chrome. Arêtes tranchantes soumises à un trempage par induction supplémentaire, dureté des arêtes tranchantes de 56 HRC minimum. Acier spécial pour outils de qualité spéciale, forgé, trempé dans l'huile.
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Sturdy, zero backlash box joint. Low-friction double spring for gentle and even opening. The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness at least 56 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 112 mm |
| Branche | avec poignées multicomposants |
| Poids | 70 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,49 € HT
/ unité
104,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h