Pince circlips Knipex 44 10 J5, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 122 mm | Diamètre max: 300 mm
Pince à circlips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :44 10 J5
Rubix :7510-5313440
EAN :4003773024910



Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 3,5 mm |
| Longueur | 570 mm |
Documents
Détails articles : PINCE 570MM CIRCLIPS INT. 122-300MM
Avec dispositif de verrouillage, débrayable. Avec embouts remplaçables en acier trempé. Revêtement en poudre noire. Corps de la pince : acier laminé, haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l'huile.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 3,5 mm |
| Longueur | 570 mm |
| Poids | 1738 g |
| Capacité diamètre maxi | 300 mm |
| Diamètre min | 122 mm |
| Diamètre max | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,07 € HT
/ unité
280,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h