Pince à becs Knipex 30 35 160, Forme des becs: Long | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 41 mm

Pince à becs longs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :30 35 160
Rubix :7510-5313472
EAN :4003773035084
PINCE A BEC LONG 160MM CHROME

Résumé technique

Forme des becslong
Longueur des becs41 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC LONG 160MM CHROME


Caractéristiques :
La pince à becs longs Knipex est conçue pour les opérations de préhension dans des zones facilement accessibles. Sa conception robuste vise à limiter l’usure lors d’utilisations répétées. La finition chromée protège l’outil et contribue à la stabilité de ses propriétés mécaniques dans le temps. Les poignées confort sont composées de trois matériaux ergonomiques, ce qui améliore la prise en main. Deux emplacements KNIPEXtend sont intégrés afin de permettre l’ajout d’accessoires compatibles.

Spécifications :
• Type d’outil : pince à becs longs
• Longueur totale : 160 mm
• Finition : chromée
• Poignées : poignées confort à trois composants
• Poids : 138 g
• Compatibilité accessoires : deux emplacements KNIPEXtend
• Largeur des pointes : 5,0 mm
• Épaisseur des pointes : 2,5 mm
• Longueur des mâchoires : 41,0 mm

Normes :
• DIN ISO 5745 : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux pinces à becs longs
• Conformité REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Heavy duty and wear resisting. Different jaw styles. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Préhension précise grâce aux becs longs adaptés aux manipulations ciblées
• Bonne tenue dans le temps liée à une conception robuste et à la finition chromée
• Confort d’utilisation assuré par les poignées ergonomiques à trois composants
• Possibilité d’ajout d’accessoires via les emplacements KNIPEXtend

Applications

Cette pince est utilisée pour des opérations de préhension et de manipulation de pièces dans des zones accessibles, notamment lors d’assemblages, de réglages ou de travaux de maintenance. Elle trouve sa place dans les ateliers, les environnements de production industrielle et les services de maintenance technique, en particulier pour des interventions nécessitant précision et contrôle de la prise.

Informations techniques


Attributs
Forme des becslong
Longueur des becs41 mm
Longueur160 mm
Poids138 g
47,13 € HT
/ unité
56,56 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.