Pince circlips Gedore 8000 J 21, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 60 mm

Pince à anneau de retenue 8000 J 01-J 41

Voir les informations techniques
Références
Gedore :8000 J 21
Rubix :8965-5441578
Fabricant :6704480
EAN :4010886670446
PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS COUDEE 19-60 MM
Résumé technique
Forme des becscourbé
Diamètre des becs1,8 mm
Longueur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS COUDEE 19-60 MM


La gamme Gedore 8000 J regroupe plusieurs pinces à circlips destinées aux anneaux de retenue internes conformes aux standards DIN. Elles sont forgées dans un acier au chrome-vanadium puis trempées et revenues.

Caractéristiques :
La gamme Gedore 8000 J 01 à J 41 est destinée à la manipulation des circlips intérieurs montés dans des alésages. Les mâchoires coudées à 90° permettent d’accéder plus facilement aux logements internes et contribuent à la précision de positionnement des anneaux. Chaque pince dispose de poignées gainées par trempage pour améliorer la prise en main lors des opérations répétitives. La fabrication en acier spécial au chrome-vanadium forgé associe résistance mécanique et stabilité dimensionnelle. Les becs sont usinés avec précision, puis trempés à l’huile et revenus afin de limiter l’usure lors des manipulations fréquentes. La finition noire laquée protège la surface de l’outil contre les agressions courantes en atelier.

Spécifications :
- Série : 8000 J 01 à J 41.
- Type : pince à circlips pour anneaux de retenue internes.
- Forme : D.
- Mâchoires : coudées à 90°.
- Matière : acier au chrome-vanadium.
- Traitement thermique : trempé à l’huile et revenu.
- Finition : noire laquée.
- Type de poignée : gaine plastique par trempage.
- Version antidéflagrante : non.
- Référence 8000 J 01 : capacité 8 à 13 mm, longueur 120 mm, longueur des becs 28 mm, diamètre des becs 0,9 mm, poids 0,080 kg.
- Référence 8000 J 11 : capacité 12 à 25 mm, longueur 130 mm, longueur des becs 28 mm, diamètre des becs 1,3 mm, poids 0,082 kg.
- Référence 8000 J 21 : capacité 19 à 60 mm, longueur 170 mm, longueur des becs 41 mm, diamètre des becs 1,8 mm, poids 0,161 kg.
- Référence 8000 J 31 : capacité 40 à 100 mm, longueur 215 mm, longueur des becs 50 mm, diamètre des becs 2,3 mm, poids 0,279 kg.
- Référence 8000 J 41 : capacité 85 à 140 mm, longueur 290 mm, longueur des becs 65 mm, diamètre des becs 3,2 mm, poids 0,484 kg.

Normes :
- DIN 5256 ; forme D : cette norme encadre la conception des pinces à circlips avec becs coudés à 90°.

Points forts

- Accès facilité aux alésages encombrés grâce aux mâchoires coudées à 90°.
- Manipulation plus précise des circlips internes avec des becs usinés et traités thermiquement.
- Résistance mécanique adaptée aux opérations répétitives grâce à l’acier forgé au chrome-vanadium.
- Prise en main stable avec les poignées gainées par trempage.
- Choix de plusieurs capacités pour couvrir des diamètres de circlips de 8 à 140 mm.

Applications

La série Gedore 8000 J convient aux opérations de maintenance mécanique, d’assemblage industriel et de réparation d’équipements comportant des anneaux de retenue internes. Ces pinces peuvent être utilisées dans les ateliers de mécanique générale, la maintenance de transmissions, les équipements hydrauliques, les motorisations électriques ou les ensembles de roulements.
Les différentes capacités de la gamme permettent d’intervenir sur des circlips de petits et grands diamètres dans des environnements industriels variés. Les becs coudés facilitent également les manipulations dans les logements difficilement accessibles.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Diamètre des becs1,8 mm
Longueur170 mm
Poids161 g
Capacité diamètre maxi60 mm
Diamètre min19 mm
Diamètre max60 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,81 HT
/ unité
36,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.