Pince universelle Knipex 91 91 180

Pince à agrafes de sellerie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :91 91 180
Rubix :7510-5542610
Fabricant :91 91 180
EAN :4003773092650
PINCE A AGRAFES TYPE DELTA

Documents

Détails articles : PINCE A AGRAFES TYPE DELTA


91 91 180 Pince à agrafes de sellerie Pour fixation professionnelle de garnitures de sièges profilés au cadre du siège à l’aide de toutes les agrafes de sellerie usuelles. Pose, guidage et maintien en toute sécurité d’agrafes de sellerie : La rainure spéciale fraisée fixe les agrafes dans la bonne position Pose aisée de l’agrafe : un ressort maintient la pince fermée, permettant de poser et de sertir l’agrafe en toute sécurité Légère compression des agrafes grâce une bonne démultiplication de la pince. Solide et durable.

Applications

91 91 180 Pince à agrafes de sellerie Pour fixation professionnelle de garnitures de sièges profilés au cadre du siège à l’aide de toutes les agrafes de sellerie usuelles. Pose, guidage et maintien en toute sécurité d’agrafes de sellerie : La rainure spéciale fraisée fixe les agrafes dans la bonne position Pose aisée de l’agrafe : un ressort maintient la pince fermée, permettant de poser et de sertir l’agrafe en toute sécurité Légère compression des agrafes grâce une bonne démultiplication de la pince. Solide et durable.

Informations techniques


Attributs
65,70 € HT
/ unité
78,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours