Pince pneumatique SMC MHS4-63D
Pince 4 doigts série MHS4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHS4-63D
Rubix :0338-2048293
Fabricant :MHS4-63D
EAN :3618036381658

Documents
Détails articles : PINCE 4 DOIGTS D.63 MHS4-63D
Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. Le modèle MHS4 à quatre doigts fonctionne bien avec les pièces carrées ou rondes.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 4 doigts serie mhs4
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 16 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 320,41 € HT
/ unité
1 584,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours