Références
Festo :HGDT-35-A-G2
Rubix :0326-2570937
Fabricant :540864
EAN :4052568179380

Résumé technique
| Type | préhenseur à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 35 mm |
Détails articles : PINCE SER.CONC. HGDT-35-A-G2
Pince à serrage concentrique HGDT-35-A-G2 Robuste, utilisable comme pince a serrage interne et externe, pour la détection de position. Avec effet de ressort de sécurité ouvrant fermant ...-G2. Taille=35, Course par mors de pince=4 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,05 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 35 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 359,47 € HT
/ unité
1 631,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours