Références
Festo :HGDT-35-A-F-G1
Rubix :0326-2569566
Fabricant :560181
EAN :4052568206468
Détails articles : PINCE SER.CONC. HGDT-35-A-F-G1
Pince à serrage concentrique HGDT-35-A-F-G1 Robuste, utilisable comme pince a serrage interne et externe, pour la détection de position. Avec effet de ressort de sécurité ouvrant ...-G1. Taille=35, Course par mors de pince=2 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,05 mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 359,47 € HT
/ unité
1 631,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours