Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MY-S50A
Support latéral
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY-S50A
Rubix :0338-2048501
Fabricant :MY-S50A
Documents
Détails articles : BRIDE FIXATION MY1B/MY1M D.50 MY-S50A
Pour les courses longues avec une taille compacte et un guide intégré, l’actionneur sans tige de la série MY1 offre une solution idéale. Le vérin sans tige à joint mécanique MY1 comprend quatre modèles standards, qui permettent de sélectionner le style de roulement approprié afin de répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le cylindre MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution d’ingénierie spéciale. Les options de tuyaux peuvent être sélectionnées en fonction de l’application. MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2 000 mm avec une option de course longue de 5 000 mm sur certaines tailles d'alésage.
Bride fixation my1b/my1m dia. 50
Informations techniques
Attributs
| Type | bride fixation my1b/my1m d.50 my-s50a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,15 € HT
/ unité
70,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours