Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKG-20-B

Chauffeur FKG

Voir les informations techniques

Références

Festo :FKG-20-B
Rubix :0326-2575211
Fabricant :33339
EAN :4052568115074
ETRIER FKG-20-B

Résumé technique

Typeattachement du piston d'entraînement

Détails articles : ETRIER FKG-20-B


Étrier FKG-20-B pour éviter les couples de basculement du coulisseau des entraînements linéaires DGO et compenser le désaxage de la charge guidée parallèlement. Taille=20, Ecart radial +/-=1 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=350 N

Informations techniques


Attributs
Typeattachement du piston d'entraînement
186,36 € HT
/ unité
223,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours