Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-28B-42A

Bride

Voir les informations techniques
Références
Festo :EAMF-A-28B-42A
Rubix :0326-2568018
Fabricant :552164
EAN :4052568095154
BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-28B-42A
Résumé technique
Typebride moteur eamf, mtr-fl

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-28B-42A


Bride de moteur EAMF-A-28B-42A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=42A

Informations techniques


Attributs
Typebride moteur eamf, mtr-fl
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,25 HT
/ unité
111,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours