Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAML-38-4-38
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAML-38-4-38
Rubix :0326-9113145
Fabricant :558030
EAN :4052568096663
Détails articles : BAGUE CENTRAGE EAML-38-4-38
Bague de centrage EAML-38-4-38 Diamètre de support 1=38 mm, Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | anneau de centrage eaml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,79 € HT
/ unité
116,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours