Pile Varta 379101401, Tension: 1.55 V
PILE MONTRE V379 BLISTER x1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Varta :379101401
Rubix :1286-5487450
EAN :4008496317172



Documents
Détails articles : PILE MONTRE V379 BLISTER X1 OXYDE D'ARGENT SR 63
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,55 V |
|---|---|
| Longueur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 € HT
/ 10 boites
63,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
