Pile Varta 6620101402, Tension: 3 V
PILE LITHIUM CR1620 x 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Varta :6620101402
Rubix :1286-5487322
EAN :4008496991563



Documents
Détails articles : PILE BOUT LITHIUM CR1620 X2 3V
Pile Lithium Bouton CR1620 - 3V. Blister x2
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3 V |
|---|---|
| Longueur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,60 € HT
/ 10 boites
70,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
