Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1030SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P12B1030SS
Rubix :X600-1494583
Fabricant :894615


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 30 DT 12B1 (19,05) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Pignon alésage pilote 12B1 -30 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 95 mm |
| Diamètre de référence | 190,5 mm |
| Diamètre extérieur | 191 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,26 € HT
/ unité
113,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours