Références
Mecaline :P24B1008R
Rubix :X600-1466757
EAN :3660338407086


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 8 |
Détails articles : PIGNON 24B-1 Z=8 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 24B-1 Z=8 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 58 mm |
| Diamètre de référence | 99,55 mm |
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € HT
/ unité
19,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours