Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1022

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B1022
Rubix :C600-1272788
Fabricant :857314
EAN :3660338125751
PIGNON 22 DT 16B1 (25,4) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 16B1 (25,4) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence178,48 mm
Diamètre extérieur189,3 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête189,3 mm
60,99 € HT
/ unité
73,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h