Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1010
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B1010
Rubix :X600-1419786
EAN :3660338300585


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 10 |
Documents
Détails articles : PIGNON 10 DT 20B1 (31,75) S 31,75X19,56MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 102,74 mm |
| Diamètre extérieur | 117,9 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 117,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,20 € HT
/ 8 unités
42,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours