Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2034R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B2034R
Rubix :X600-1467119
EAN :3660338403453
PIGNON 06B-2 Z=34 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents34
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=34 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=34 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents34
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu80 mm
Diamètre de référence106,26 mm
Diamètre extérieur107,3 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête107,3 mm
184,30 HT
/ 10 unités
221,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours