Références
Mecaline :PMA08B1016R
Rubix :X600-1466733
EAN :3660338407956


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=16 MA1108 DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=16 MA1108 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de référence | 65,1 mm |
| Diamètre extérieur | 69,5 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,65 € HT
/ 15 unités
149,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours