Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1029R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B1029R
Rubix :X600-1466932
EAN :3660338405372
PIGNON 12B-1 Z=29 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents29
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=29 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 12B-1 Z=29 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents29
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu95 mm
Diamètre de référence176,19 mm
Diamètre extérieur184,1 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête184,1 mm
272,10 € HT
/ 10 unités
326,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h