Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3017

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B3017
Rubix :C600-1281332
Fabricant :866074
EAN :3660338202605
PIGNON 17 DT 12B3 (19,05) T

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 17 DT 12B3 (19,05) T


Pignon Pre-Aleses 13 DT 12B2 (19,05) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Code ISO12b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence103,67 mm
Diamètre extérieur111,5 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête111,5 mm
53,85 HT
/ unité
64,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h