Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2033

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2033
Rubix :X600-1419878
EAN :3660338299667
PIGNON 33 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents33
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 33 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents33
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence200,4 mm
Diamètre extérieur209,3 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête209,3 mm
348,20 € HT
/ 5 unités
417,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours