Références
Mecaline :P16B2014R
Rubix :X600-1466854
EAN :3660338406348


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 14 |
Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=14 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=14 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 14 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 88 mm |
| Diamètre de référence | 114,15 mm |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,41 €
18,76 € HT
/ unité
22,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours