Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B2015

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B2015
Rubix :C600-1272745
Fabricant :857270
EAN :3660338125324
PIGNON 15 DT 12B2 (19,05) D MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 12B2 (19,05) D MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z15 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de référence91,63 mm
Diamètre extérieur99,8 mm
Largeur totale30,3 mm
Diamètre de cercle de tête99,8 mm
24,70 € HT
/ unité
29,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h