Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1022
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P04B1022
Rubix :X600-1420115
EAN :3660338295645

Documents
Détails articles : PIGNON 22 DT 04B1 S 6X2.8 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 04-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre de référence | 42,16 mm |
| Diamètre extérieur | 44,5 mm |
| Largeur totale | 13 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 44,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 0,77 €
0,73 € HT
/ unité
0,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours