Références
Mecaline :P32B1030R
Rubix :X600-1466700
EAN :3660338407659


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 32B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 32B-1 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 32b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 180 mm |
| Diamètre de référence | 486 mm |
| Diamètre extérieur | 506,5 mm |
| Largeur totale | 90 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 506,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 177,68 € HT
/ 3 unités
1 413,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours