Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2076
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B2076
Rubix :C600-1272820
Fabricant :857346
EAN :3660338126079


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 76 |
Documents
Détails articles : PIGNON 76 DT 16B2 (25,4) D MA 3525
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z76 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 175 mm |
| Diamètre de référence | 614,65 mm |
| Diamètre extérieur | 627 mm |
| Largeur totale | 65 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 627 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 477,49 €
455,27 € HT
/ unité
546,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours