Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2022

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B2022
Rubix :X600-1419566
EAN :3660338302787
PIGNON 22 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Code ISO28b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence312,34 mm
Diamètre extérieur331 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête331 mm
1 492,56 € HT
/ 3 unités
1 791,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours